• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tastatur-Schublade im Schrankaufsatz 1

Artikel-Nr.: 948405 1
Netto: 696,00 €
1
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrankaufsatz Höhe 200 mm
Schrankaufsatz Breite 750 mm
Schrankaufsatz Tiefe 500 mm
Schrankaufsatz lichte Höhe 178 mm
Tastatur-Schublade Höhe 80 mm
Tastatur-Schublade Breite 684 mm
Tastatur-Schublade Tiefe 479 mm
Tastatur-Schublade Nutzhöhe 50 mm
Tastatur-Schublade Nutzbreite 625 mm
Tastatur-Schublade Nutztiefe 295 mm
Gewicht 24,5 kg
Produktart Tastaturschublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 948405 1
EAN / GTIN 4062406074647
Herstellernummer 948405 1

Beschreibung

Ausführung:

Tastatur-Schublade im Schrankaufsatz mit Ablageplatte aus Bambus. Tastatur-Schublade rastet in Endstellung ein, abschließbar, mit Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Einhandbedienung. Front klappt beim Herausziehen selbständig nach oben.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladenfront anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb