• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TFT-Monitorgehäuse, Typ: 1

Artikel-Nr.: 948401 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 522,00 €
Lieferbar in > 8 Wochen
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • IP-Schutzart: IP 41

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
IP-Schutzart IP 41
Höhe 600 mm
Breite 750 mm
Tiefe unten 275 mm
Tiefe oben 200 mm
Monitorgehäuse Nutzhöhe 460 mm
Monitorgehäuse Nutzbreite 690 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe unten 230 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe oben 150 mm
Gewicht 21 kg
Produktart Monitorgehäuse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 948401 1
Kopieren
EAN / GTIN 4062406074630
Kopieren
Herstellernummer 948401 1
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme, abschließbar, mit festem Fachboden. Selbsthaltende, stufenlos verstellbare Hubtüre mit Polycarbonat-Scheibe.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Hubtüre anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.