{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
IP-Schutzart | IP 41 | |
Höhe | 1.020 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Breite in G | 30 | |
Tiefe in G | 20 | |
Unterbau Nutzhöhe | 645 mm | |
Unterbau Nutzbreite | 700 mm | |
Steckertyp Eingang | F | |
Nennspannung | 250 V | |
Ein-/Aus-Schalter | ja | |
Gewicht | 69 kg | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Computer-Arbeitsstation |
Artikelnummer |
948131 DE
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406073909
Kopieren |
|
Herstellernummer |
948131 DE
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |