{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-Schutzart | IP 41 | |
Höhe | 1.740 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Breite in G | 30 | |
Tiefe in G | 20 | |
Monitorgehäuse Nutzhöhe | 460 mm | |
Monitorgehäuse Nutzbreite | 690 mm | |
Monitorgehäuse Nutztiefe | 230 mm | |
Unterbau Nutzhöhe | 645 mm | |
Unterbau Nutzbreite | 700 mm | |
Steckertyp Eingang | F | |
Nennspannung | 250 V | |
Ein-/Aus-Schalter | ja | |
Gewicht | 82 kg | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Computer-Arbeitsstation |
Artikelnummer | 948121 DE | |
EAN / GTIN | 4062406073787 | |
Herstellernummer | 948121 DE |