Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Traverse mit Rohrkragarmen, mitte Feldtiefe 36 E 54E

Artikel-Nr.: 946132 54E

Variante und Stückzahl wählen

passend für Feldbreite Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 92 mm
Breite 969 mm
Tiefe 685 mm
Kragarm Tiefe 220 mm
Rohr-⌀ 25 mm
Anzahl Haken 6
Tragfähigkeit 20 kg
Einsatzbereich Regal
Gewicht 9,8 kg
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946132 54E
EAN / GTIN 4045197880086
Herstellernummer 946132 54E

Beschreibung

Ausführung:

Traversen aus Stahlblech mit fest aufgeschweißten Rohrkragarmen aus stabilem Rundrohr. Eignen sich hervorragend zur Ringgutlagerung, für Anschlagmittel, Ketten etc.
Traverse ist an zwei Tiefenstreben befestigt. Diese werden in vorderen und hinteren Säulenrahmen eingehängt. Rohrkragarme befinden sich in der Mitte der Feldtiefe.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb