• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magazinschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Anzahl Klarsichtboxen: 45

Artikel-Nr.: 944111 45
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.318,00 €
Lieferbar in > 8 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Klarsichtboxen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 500
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 500 kg
Türöffnungswinkel 250 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 2.000 mm
Breite 750 mm
Tiefe 275 mm
Breite in G 30
Tiefe in G 11
Gewicht 72,5 kg
Produktart Magazinschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 944111 45
Kopieren
EAN / GTIN 4062406073428
Kopieren
Herstellernummer 944111 45
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Magazinschrank in 30×11G.
Klarsichtboxen aus transparentem ABS-Kunststoff für staubfreie Lagerung. Entnahme des Lagerguts durch Kippen der Klarsichtbox. Für Montagezwecke können Boxen entnommen und aufeinander gestapelt werden.
Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Bestückung:

Anzahl Klarsichtboxen (B×T×H): 12 St.80×63×70 mm; 15 St.100×97×108 mm; 12 St.128×128×133 mm; 6 St.175×140×160 mm

Lieferumfang:

Schrank inklusive Klarsichtboxen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.