• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regalschrank ohne Türen 2000 mm

Artikel-Nr.: 944009 2000
Netto: 727,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 80
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 500
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 80 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 500 kg
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 750 mm
Tiefe 275 mm
Breite in G 30
Tiefe in G 11
Nutzhöhe 1.845 mm
Anzahl Fachboden 9
Schrank-Fronten offen
Schließsystem elektronisch – umrüstbar nein
Gewicht 82 kg
Produktart Regalschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 944009 2000
EAN / GTIN 4062406136444
Herstellernummer 944009 2000

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich.
Bestückter Regalschrank in 30×11G.

Bestückung:

Anzahl Lagerkästen: 30 × Nr. 963321 Gr. SB6; 30 × Nr. 963321 Gr. SB5; 20 × Nr. 963321 Gr. SB4

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Sichtlagerkästen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Einzelne Sichtlagerkästen siehe Nr. 963321.
  • Einzelne Fachböden siehe Nr. 944061, 944065.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb