• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhängeschrank mit Vollblech-Schiebetüren 80

Artikel-Nr.: 943905 80
Netto: 1.262,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 65
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 250
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 65 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 250 kg
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 600 mm
Breite 2.000 mm
Tiefe 400 mm
Tiefe in G 16
Nutzhöhe 463 mm
Nutzbreite 1950 mm
Nutztiefe 325 mm
Anzahl Fachboden 2
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Gewicht 66 kg
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943905 80
EAN / GTIN 4062406136192
Herstellernummer 943905 80

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich. Rückwand mit □ 9×9 mm-Lochung im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern. Durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Auf Wunsch auch mit geschlossener Rückwand lieferbar. Kabeldurchführung auf Oberseite des Schrankes.
Mit Mittelwand. Passende Fachböden Nr. 943914 Gr. 40.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachboden und Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Unterschiedliche Wände können unterschiedliche Befestigungsmaterialien erfordern. Dies sollte vor Einsatz kundenseitig geklärt werden. Einzelne Fachböden unter Nr. 943914.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb