Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinenbeistellschrank mit Schiebetüren, Modell: 1020

Artikel-Nr.: 943232 1020
1020

Variante und Stückzahl wählen

Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 2×36 E × 36 E Tiefe
Höhe 1.020 mm
Breite 1.430 mm
Tiefe 780 mm
Breite in E beidseitig 36 E
Tiefe in E 36 E
Nutzhöhe 900 mm
Nutzhöhe für Schubladen 900 mm
Gewicht 124 kg
Produktart Maschinen-Beistellschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943232 1020
EAN / GTIN 4045197282002
Herstellernummer 943232 1020

Beschreibung

Ausführung:

Mit Mittelsäule zum Einhängen des Fachbodens und kugelgelagerten Schiebetüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Mit 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte. Aufnahme von Schubladen und Auszugböden im 25-mm-Raster auf beiden Seiten möglich. Keine Einzelauszugsicherung.
780 mm tief. Passende Schubladen siehe Nr. 943011, 943021. Passende Auszugböden siehe Nr. 942991, 942996.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet. Stahlblechauflage mit Abrollrand schwarz (H=20 mm).

Hinweis:

Bestückte Maschinenbeistellschränke mit Schiebetür zur NC-Werkzeuglagerung finden Sie in Gruppe 97.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb