• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg 900/9A

Artikel-Nr.: 943206 900/9A
Netto: 1.947,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Befestigungshilfe Punch out
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Breite×Tiefe in E 36×36 E
    Höhe 1.000 mm
    Breite 717 mm
    Tiefe 725 mm
    Breite in E 36 E
    Tiefe in E 36 E
    Nutzhöhe 900 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 900 mm
    Schubladen Nutzbreite 612 mm
    Schubladen Nutztiefe 612 mm
    Anzahl Schubladen 9
    Gewicht 161 kg
    Produktart Werkzeugschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 943206 900/9A
    EAN / GTIN 4045197676511
    Herstellernummer 943206 900/9A

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schrankgehäuse wie unter Nr. 943001 beschrieben.
    Schubladen wie unter Nr. 943011 und Nr. 943021 beschrieben.
    Schublade mit 75 kg Tragfähigkeit.

    Lackierung:

    Korpus RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5005 signalblau pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.
    • Einteilungsmaterial-Sortimente für komplette Schubladen finden Sie im Teil 96.

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb