• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vertikalschrank, Breite 20G, 2 freitragende Auszüge 6G, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 943104 2000
Netto: 2.349,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Vertikalauszug Tragfähigkeit: 175
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Vertikalauszug Tragfähigkeit 175 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhenverstellung im Raster 37 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 500 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 28
Vertikalauszug Nutzhöhe 1.691 mm
Vertikalauszug Nutzbreite 150 mm
Vertikalauszug Nutztiefe 600 mm
Anzahl Auszüge 2
Schrank Bauart Basisschrank
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
Vertikalauszug Ausführung freitragend
ComfortClose nein
Gewicht 112 kg
Produktart Vertikalschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943104 2000
EAN / GTIN 4062406586034
Herstellernummer 943104 2000

Beschreibung

Ausführung:

Die Vertikalschränke in 20×28G sind bestückt mit freitragenden Auszügen, die mit einer Einzel-Auszugsicherung ausgestattet sind, damit immer nur ein Auszug geöffnet werden kann. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.
Die Rahmen der Auszüge haben ein Lochwandraster mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Fachbodenwannen und Lochwänden. Die Vertikalschränke sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.
Durch Stiftzylinderschloss verschließbar. Alle Auszüge werden gemeinsam verschlossen.

Sonderzubehör:

Die Vertikalauszüge können bestückt werden mit:
Fachboden Nr. 943160, Lochwand Nr. 943166, Schrägfachboden Nr. 943162 und Nr. 943163, Multifixschiene Nr. 943170.

Lackierung:

Korpus und Auszugkorpus lichtgrau RAL 7035, Front Vertikalauszüge anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Auszugkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Vertikalschränke dürfen nicht mit Sockel aufgestellt werden!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb