• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollauszug-Auszugboden 75 kg

Artikel-Nr.: 942957
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 178,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 27×36 E
Breite in E 27E
Tiefe in E 36E
Nutzbreite 434 mm
Nutztiefe 612 mm
Einsatzbereich Werkzeugschrank
Fachboden Ausführung Auszugboden; gerader Fachboden
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942957
EAN / GTIN 4045197460097
Herstellernummer 942957

Beschreibung

Ausführung:

Boden ohne Lochung, Innenseite ohne umlaufende Schlitzwände. Vollauszug-Auszugboden, Tragfähigkeit 75 kg.

Passend für:

Werkzeugschrank-Gehäuse Nr. 942951.

Lieferumfang:

Auszugboden komplett mit je 1 Paar Schubladenführungsschienen (inklusive Profil zur Montage im Schrankgehäuse).

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Nicht zum Einbau in fahrbare Gehäuse geeignet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb