• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg 700/5A

Artikel-Nr.: 942941 700/5A
Netto: 1.235,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Befestigungshilfe Punch out
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 27×36 E
Höhe 800 mm
Breite 565 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 27 E
Tiefe in E 36 E
Nutzhöhe 700 mm
Nutzhöhe für Schubladen 700 mm
Schubladen Nutzbreite 459 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Schubladen 5
Gewicht 96 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942941 700/5A
EAN / GTIN 4045197676214
Herstellernummer 942941 700/5A

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse wie unter Nr. 942906 beschrieben. Schubladen wie unter Nr.942926; 942931 beschrieben.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei Verwendung als Unterbauschrank unter eine Werkbank bitte Schrauben Nr. 939015 mitbestellen.
  • Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb