{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 200 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.600 kg | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 2.000 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Breite in G | 80 | |
Tiefe in G | 28 | |
Nutzhöhe | 845 mm | |
Anzahl Fachboden | 4 | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nein | |
Griff Positionierung | oben | |
Gewicht | 173 kg | |
Produktart | Schwerlastschrank |
Artikelnummer |
942365 1000
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406072568
Kopieren |
|
Herstellernummer |
942365 1000
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |