• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden 40

Artikel-Nr.: 940550 40
Netto: 35,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
    Material verzinkt
    Breite 950 mm
    Tiefe 425 mm
    Einsatzbereich Fachbodenschrank
    Produktart Fachboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 940550 40
    EAN / GTIN 4062406134815
    Herstellernummer 940550 40

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verzinkte Fachböden aus Stahlblech.

    Passend für:

    Schränke Nr. 940001940217, Nr. 940801940907.

    Lieferumfang:

    Fachboden mit Trägern.

    Hinweis:

    Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb