Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, ebenfalls elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 600
Ladeflächenlänge (mm): 1200
Ladeflächenbreite (mm): 800
Etagenhöhen (mm): 270, 900
Gesamtlänge (mm): 1397
Gesamtbreite (mm): 809
Gesamthöhe (mm): 900
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 200 x 40