• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubladenführungen (Paar) 75 kg

Artikel-Nr.: 939901 75
Neuheit
Netto: 76,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 50 mm
Länge 655 mm
für Baureihe ab Baujahr 08/2019
passend für Schranktiefe in G 24
Tragfähigkeit 75 kg
Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 939901 75
EAN / GTIN 4067263126607
Herstellernummer 939901 75

Beschreibung

Passend für:

GridLine Werkzeugschrankgehäuse mit einer Tiefe von 24G.
Schubladen-Führungsschienen mit 75 kg Tragfähigkeit für Schubladen und Auszugböden.

Lieferumfang:

U-Schienen, Auszugsschienen mit 2 Kunststoff-Sicherungsklammern.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb