• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Eurokastenwagen

Artikel-Nr.: 9384
Netto: 1.597,32 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 9384
EAN / GTIN 4017976493848
Herstellernummer 9384
L-Nummer L90080 1200

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 5 Etagenrahmen mit 5 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch, für je 3 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 1240
Nutzflächenbreite (mm): 610
Etagenhöhen (mm): 317, 617, 917, 1217, 1517
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtlänge (mm): 1372
Gesamtbreite (mm): 685
Gesamthöhe (mm): 1686
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 160 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb