• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenwand, Schublade 20G tief, passend für Säulenrahmenhöhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 935510 2000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 164,50 €
Lieferbar in 6-8 Wochen
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Säulenrahmenhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tiefe 610 mm
passend für Säulenrahmen-Höhe 2.000 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Seitenwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935510 2000
Kopieren
EAN / GTIN 4062406109530
Kopieren
Herstellernummer 935510 2000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Abdeckung der Seitenfronten, gekantetes Stahlblech, 30 mm breit.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Verwendung einer Seitenwand ist auf der Innenseite des Säulenrahmens nur eine Blechverkleidung Nr. 935040; 935045 oder Endsteg Nr. 935442; 935462 notwendig.
Aus Stabilitätsgründen empfehlen wir bei Regalen jeweils links und rechts eine Seitenwand zu montieren.