• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endsteg Seitenwand 1

Artikel-Nr.: 935462 1
Netto: 12,10 €
1
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Länge 570 mm
Breite 82 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Abdeckung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935462 1
EAN / GTIN 4062406110376
Herstellernummer 935462 1

Beschreibung

Verwendung:

Endsteg Seitenwand ist nur einsetzbar an den Säulenrahmen, die mit einer Seitenwand Nr. 935510; 935511 verbunden sind, da hier der Blechlappen vom Fachboden bis in die Seitenwand reicht (nicht mit Blechverkleidung Nr. 935040; 935045 im Säulenrahmen kombinierbar).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.