• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abdecksteg, Schublade 20G tief, Typ: 1

Artikel-Nr.: 935444 1
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,40 €
1
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Länge 470 mm
Breite 52 mm
Produktart Abdeckung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935444 1
EAN / GTIN 4062406110352
Herstellernummer 935444 1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Abdecksteg dient als obere Abdeckkappe für die einzelnen Säulenrahmen (Staubschutz).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb