{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 2 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 92 mm | |
Breite | 950 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Kragarm Tiefe | 220 mm | |
Rohr-⌀ | 25 mm | |
Anzahl Haken | 6 | |
Tragfähigkeit | 20 kg | |
Einsatzbereich | Regal | |
Gewicht | 9,8 kg | |
Produktart | Holm / Traverse |
Artikelnummer | 935311 36G | |
Herstellernummer | 935311 36G |