Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schubladenblockgehäuse mit rechts angeschlagener Tür, ohne Schubladen und Fachböden 430/620 mm

Artikel-Nr.: 934820 430/620

Variante und Stückzahl wählen

Breite/Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank
Höhe 680 mm
Breite 430 mm
Tiefe 630 mm
Schubladen Fronthöhe 140 mm
Nutzhöhe für Schubladen 140 mm
Tür Nutzhöhe 460 mm
Anzahl Tür 1
passende Schublade 933730
passender Fachboden 933732; 933734
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 934820 430/620
Herstellernummer 934820 430/620

Beschreibung

Ausführung:

Mit Zentralverschluss und Stiftzylinderschloss. Tür durch GARANT-Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Passend für:

Fußgestell Nr. 934700 und Fußgestell mit Fahreinrichtung Nr. 934720.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türe signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb