{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Breite | 600 mm | |
Nutztiefe | 80 mm | |
Einbauhöhe | 100 mm | |
Produktart | Kabelführung |
Artikelnummer | 933924 600 | |
EAN / GTIN | 4045197885784 | |
Herstellernummer | 933924 600 |