{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattenstärke | 50 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 1.000 mm | |
Stärke | 50 mm | |
Anschlussseite links (Tiefe) | 700 mm | |
Anschlussseite rechts (Tiefe) | 700 mm | |
passend für Anschluss-Plattentiefe | 700 mm | |
Material Arbeitsplatte | ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag | |
Belag Arbeitsplatte | Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag) | |
Belag-Stärke | 2 mm | |
Arbeitsplatte Oberfläche | Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht | |
Farbe Kunststoffbelag | dunkelgrau | |
Eck-Schräge | 45° | |
Umleimer Ausführung | 4-seitig | |
ABS-Umleimer | 3 | |
Produktart | Werkbankplatte |
Artikelnummer | 933656 700 | |
Herstellernummer | 933656 700 |