{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Werkbank Höhe | 850 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 800 kg | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMBI | |
Höhe | 850 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.500 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Schubladengehäuse Höhe | 300 mm | |
Schubladengehäuse Breite | 600 mm | |
Schubladengehäuse Tiefe | 630 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Anzahl Schubladen | 3 | |
Material Arbeitsplatte | ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag | |
Belag Arbeitsplatte | Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag) | |
Belag-Stärke | 2 mm | |
Oberfläche Arbeitsplatte | Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht | |
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte | hellgrau | |
Reihenwerkbank | ja – kann in Reihe verwendet werden, da Gehäuse bzw. Fußteil bündig zur Platte montiert sind | |
Gewicht | 96,5 kg | |
Produktart | Werkbank |
Artikelnummer | 933365 1500/2C | |
EAN / GTIN | 4045197278036 | |
Herstellernummer | 933365 1500/2C |