• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank, rechts 4 Schubladen, links 1 Tür, unten 1 Langfachschublade 1300L mm

Artikel-Nr.: 932600 1300L
Netto: 1.942,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 1.200
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
    Werkbank Höhe 850 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 1.200 kg
    Plattenstärke 50 mm
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
    Höhenausgleich 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
    Serie KOMPAKT-L
    Höhe 850 mm
    Arbeitsplatte Länge 1.300 mm
    Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
    Arbeitsplatte Stärke 50 mm
    Unterbau Breite 1.200 mm
    Unterbau Tiefe 630 mm
    Schubladen Nutzbreite 490 mm
    Schubladen Nutztiefe 520 mm
    Langfachschublade Nutzbreite 1.090 mm
    Langfachschublade Nutztiefe 520 mm
    Türhöhe (links) 380 mm
    Anzahl Schubladen 5
    Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
    Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
    Reihenwerkbank ja – linkes Werkbankteil
    Gewicht 129 kg
    Produktart Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 932600 1300L
    EAN / GTIN 4045197171375
    Herstellernummer 932600 1300L

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Arbeitsplatte 50 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex, mit UV-Lack farblos lackiert.
    • Unterbau-Gehäuse aus Stahlblech, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Füße aus Vierkantrohr, mit Höhenausgleichschrauben.
    • Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen, ausziehbar bis 90%.
    • Türe aus Stahlblech.
    • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, gleichschließend je Werkbank.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe (rechts): 60; 80; 100; 120 mm
    Türhöhe (links): 380 mm
    Langfachschubladen-Fronthöhe: 140 mm

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Tür signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Einteilungsmaterial und Zubehör siehe Nr. 960030960180. Aqurado-Ordnungssystem siehe Nr. 960900961290.
    Auch mit anderer Schubladenanordnung lieferbar. Preis auf Anfrage.

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb