• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flügeltüren-Beistellschrank ohne Abrollrand, mit Auszugboden 800 mm

Artikel-Nr.: 932105 800
Netto: 920,00 €
800
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Türöffnungswinkel 250 Grad
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Schubladen Nutzfläche in G 26×20
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 800 mm
    Breite 750 mm
    Tiefe 700 mm
    Nutzhöhe 650 mm
    Schubladen Nutzbreite 650 mm
    Schubladen Nutztiefe 500 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 26
    Schubladen Nutztiefe in G 20
    Gewicht 45 kg
    Produktart Maschinen-Beistellschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 932105 800
    EAN / GTIN 4062406277086
    Herstellernummer 932105 800

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkzeug-Beistellschrank in 30×28G. Mit Flügeltüren, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
    Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.
    Bestückt mit 2 × Auszugboden mit Tragfähigkeit 75 kg.

    Bestückung:

    Anzahl Auszugboden: 2

    Lackierung:

    Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus und Auszugboden nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Hinweis:

    Passende Schubladen 26×20G.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb