{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 56×24G | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 1.500 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Breite in G | 60 | |
Tiefe in G | 28 | |
Nutzhöhe | 900 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 900 mm | |
Anzahl Schubladen | 0 | |
Anzahl Auszugboden | 0 | |
Anzahl Tür | 0 | |
maximale Tragfähigkeit | 4.000 kg | |
Ausführung | zur Selbstbestückung | |
Gewicht | 67 kg | |
Produktart | Werkzeugschrankgehäuse |
Artikelnummer |
931535 1000
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406066239
Kopieren |
|
Herstellernummer |
931535 1000
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |