{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladen Nutzfläche in G | 26×24 | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 26×24G | |
Nutzbreite | 650 mm | |
Nutztiefe | 600 mm | |
Nutzbreite in G | 26 | |
Nutztiefe in G | 24 | |
Einbauhöhe | 75 mm | |
mit Schubladen Einzelentriegelung | nein | |
Einsatzbereich | Werkzeugschrank | |
Gewicht | 13,8 kg | |
Produktart | Auszugboden |
Artikelnummer | 931184 75 | |
EAN / GTIN | 4067263126027 | |
Herstellernummer | 931184 75 |