• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 90° gebogen 10 mm

Artikel-Nr.: 92A.10
Netto: 7,37 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 92A.10
    EAN / GTIN 3148516629289
    Herstellernummer 92A.10
    L-Nummer L60130 104

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 10
    • B [mm]: 16,0
    • H [mm]: 23,0
    • L [mm]: 118
    • L1 [mm]: 36,5
    • Gewicht in Gramm: 65

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb