• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 90° gebogen 9 mm

Artikel-Nr.: 92A.9
Netto: 6,97 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92A.9
EAN / GTIN 3148516629104
Herstellernummer 92A.9
L-Nummer L60130 384

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 14,5
  • H [mm]: 22,0
  • L [mm]: 109
  • L1 [mm]: 33,0
  • Gewicht in Gramm: 50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb