• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochblech-Rückwand, Höhe 962 mm, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 929651 1000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 141,00 €
Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhe 962 mm
Breite 920 mm
Tiefe 25 mm
passend für Typ 1000
Lochwand Ausführung einseitig
Produktart Lochwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929651 1000
Kopieren
EAN / GTIN 4062406118662
Kopieren
Herstellernummer 929651 1000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ständer aus Stahlblech 40×40 mm zum Aufschrauben auf Arbeitsplatten. Dazwischen Lochblechwand aus Stahlblech.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Artikel des Bereichs Trägersäulen-Aufbau nicht in die Lochwand einhängbar.