• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochblech-Rückwand 1250

Artikel-Nr.: 929650 1250
Netto: 96,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhe 481 mm
Tiefe 25 mm
Lochwand Ausführung einseitig
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 929650 1250
EAN / GTIN 4062406118655
Herstellernummer 929650 1250

Beschreibung

Ausführung:

Ständer aus Stahlblech 40×40 mm zum Aufschrauben auf Arbeitsplatten. Dazwischen Lochblechwand aus Stahlblech.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Artikel des Bereichs Trägersäulen-Aufbau nicht in die Lochwand einhängbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb