• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tassenhalter, Anzahl Tassenaufnahmen: 1

Artikel-Nr.: 928750 1
Rabatt
40,94 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 26,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Tassenaufnahmen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhe 70 mm
Breite 110 mm
Tassenaufnahmen-⌀ 88 mm
Anzahl Tassenaufnahmen 1
Produktart Tassenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928750 1
EAN / GTIN 4062406118761
Herstellernummer 928750 1

Beschreibung

Ausführung:

Tassenhalter zur Montage unter der Arbeitsplatte am Arbeitsplatz. Unsere Tassenhalter haben einen Ausschnitt für die Henkel der Tassen.
Für 1 Tasse zum Herausdrehen.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb