{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennspannung | 250 V | |
Leistungsaufnahme | 7 W | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leuchtmittel | LED | |
Leuchtmittel austauschbar | nein | |
Anzahl LEDs | 108 | |
Lichtfarbe | warmweiß | |
Farbtemperatur | 3.000 K | |
Beleuchtung dimmbar | ja | |
Lampenkörper Länge | 101 mm | |
Lampenkörper Breite | 117 mm | |
Lampenkörper Höhe | 11,5 mm | |
Gesamthöhe | 1.070 mm | |
Anschlusskabel Länge | 3 m | |
Steckertyp Eingang | C | |
Ein-/Aus-Schalter | ja | |
Produktart | Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte |
Artikelnummer |
928660 8
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050002019027
Kopieren |
|
Herstellernummer |
113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com |