• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Medienschiene zur Selbstbestückung 1000

Artikel-Nr.: 928411 1000
Netto: 215,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,5 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 100 mm
    Einbauhöhe 139 mm
    Teilungseinheit 8E
    Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
    Nennspannung 250 V
    Stromart AC
    Ein-/Aus-Schalter nein
    Leer-Module Anzahl (1 E / 2 E / 3 E) 1× / 2× / 1×
    passend für Typ 1000
    Produktart Energiemodul

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928411 1000
    EAN / GTIN 4062406115869
    Herstellernummer 928411 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlblech in modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit Kabel und Steckverbindung. Die Module bzw. Abdeckungen können beliebig verändert / positioniert werden.
    Kabeldurchführungen an der Ober-, Unter- und Stirnseite zur Stromzuführung und Vernetzung mehrerer Medienschienen.
    Elektrische Vorinstallation mit Industriestecksystem (gilt nur für Medienschienen):
    1 × Verteilerblock Nr. 928492 mit 5-poliger Ein-Aus-Leitung und 5 Steckplätze 3-polig,
    1 × Steckverbinder 5-polig Nr. 928490 Gr. 5 für Zuleitung enthalten.

    Beschreibung:

    Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
    • Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
    • Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.
    • Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
    • Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
      3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE)
    • Schutzklasse 1
    • Schutzart IP 20.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Geeignet zum Aufschrauben auf die Arbeitsplatte.
    • Nicht geeignet zur Montage zwischen Trägersäulen.
    • Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb