• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multimedia-Schwenkarm mit Multifunktionsaufnahme 2

Artikel-Nr.: 928270 2
Netto: 156,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
196 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einbauhöhe 170 mm
Schwenkarm-Ausladung 456 mm
Anzahl Gelenke 2
Tragfähigkeit 10 kg
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928270 2
EAN / GTIN 4009729106150
Herstellernummer 964+0119+003

Beschreibung

Ausführung:

Leichtgängig einstellbarer Schwenkarm aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, gepulvertem Stahlblech und Kunststoff. Zur Anbringung an Lochblechwänden oder Trägersäulen. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung. Inklusive Kabelhalter für eine durchdachte Kabelführung.

Verwendung:

Flachbildschirme mit Befestigungsstandard 75/100 bis zu 24 Zoll.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb