• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwand mit Bürstenleiste, passend für Typ: 1500

Artikel-Nr.: 928111 1500
Netto: 140,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 481 mm
Breite 1.420 mm
Tiefe 25 mm
passend für Typ 1500
Tragfähigkeit 100 kg
Lochwand Ausführung einseitig; mit Bürstenleiste
Gewicht 9 kg
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928111 1500
EAN / GTIN 4062406113179
Herstellernummer 928111 1500

Beschreibung

Ausführung:

Lochwand wie unter Nr. 928070 beschrieben inklusive Bürstenleiste für Durchführung der Kabel nach hinten. Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen Nr. 928010, in Materialwagen Nr. 918590 und für Trennwände Nr. 955430 und 955431.
1 Mittelsteg

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb