{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1 mm | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 50 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Höhe | 481 mm | |
passend für Typ | 1000 | |
Tragfähigkeit | 100 kg | |
Lochwand Ausführung | einseitig | |
Produktart | Lochwand |
Artikelnummer |
928075 1000
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406113025
Kopieren |
|
Herstellernummer |
928075 1000
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |