{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Höhe | 71 mm | |
Breite | 150 mm | |
Tiefe | 150 mm | |
Breite in E | 9 E | |
Tiefe in E | 9 E | |
Anzahl Behälter zur Füllung einer Schublade der Größe 36×36 E | 16 | |
passend für Schubladen Fronthöhe | ≥ 100 mm | |
Farbe | schwarz | |
Produktart | Kleinteilebehälter |
Artikelnummer | 927842 71/3 | |
EAN / GTIN | 4045197737496 | |
Herstellernummer | 927842 71/3 |