{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Höhe | 700 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Nutzhöhe | 425 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 425 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 125 mm | |
mit Abrollrand | ja | |
Anzahl Schubladen | 0 | |
Anzahl Auszugboden | 0 | |
Anzahl Tür | 0 | |
maximale Tragfähigkeit | 600 kg | |
Ausführung | fahrbar; zur Selbstbestückung | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nein | |
Gehäuse oben offen | nein | |
Laufbelag spurlos | ja | |
Gewicht | 28,5 kg | |
Produktart | Werkstatt Rollcontainer |
Artikelnummer |
927730 500
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406111762
Kopieren |
|
Herstellernummer |
927730 500
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |