• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag 700

Artikel-Nr.: 927617 700
Netto: 296,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Türöffnungswinkel: 180
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Türöffnungswinkel 180 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 700 mm
Breite 600 mm
Tiefe 650 mm
Nutzhöhe 625 mm
Nutzbreite 550 mm
Türhöhe 625 mm
Tür Nutzhöhe 625 mm
Türanschlag links
Anzahl Schubladen 0
Anzahl Tür 1
Gewicht 28 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927617 700
EAN / GTIN 4062406265045
Herstellernummer 927617 700

Beschreibung

Ausführung:

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Tür mit Linksanschlag.

Bestückung:

Türhöhe mm: 625
Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb