• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 24G mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 200/1

Artikel-Nr.: 927600 200/1
Netto: 247,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 200 mm
Breite 600 mm
Tiefe 650 mm
Nutzhöhe 125 mm
Nutzbreite 550 mm
Schubladen Fronthöhe 125 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Nutzhöhe für Schubladen 125 mm
Anzahl Schubladen 1
Anzahl Auszugboden 0
Anzahl Tür 0
Gewicht 19,1 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927600 200/1
EAN / GTIN 4062406109936
Herstellernummer 927600 200/1

Beschreibung

Ausführung:

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 125

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb