• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 16G fahrbar zur Selbstbestückung mit Schubladen 500 mm

Artikel-Nr.: 927430 500
Netto: 436,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe Gehäuse (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 700 mm
    Breite 400 mm
    Tiefe 650 mm
    Nutzhöhe 425 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 425 mm
    Schubladengehäuse Nutzhöhe 425 mm
    Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
    Rad-⌀ 125 mm
    mit Abrollrand ja
    Anzahl Schubladen 0
    Anzahl Auszugboden 0
    Anzahl Tür 0
    maximale Tragfähigkeit 600 kg
    Ausführung fahrbar; zur Selbstbestückung
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    ComfortClose nein
    Gehäuse oben offen nein
    Laufbelag spurlos ja
    Gewicht 22,8 kg
    Produktart Werkstatt Rollcontainer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 927430 500
    EAN / GTIN 4062406109738
    Herstellernummer 927430 500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehäuse 16G fahrbar, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Mit ABS-Kunststoffablage und 2K-Haptoprene-Schiebegriffen. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ⌀ 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
    Das Gehäuse darf nur mit Schubladen Nr. 927505 bestückt werden!
    Nicht unter elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze Nr. 920301920316 schieben.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb