{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Türöffnungswinkel | 180 Grad | |
Schubladen Nutzfläche in G | 12×20 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 800 mm | |
Breite | 400 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Nutzbreite | 350 mm | |
Schubladen Fronthöhe | 75 mm; 75 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 300 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 500 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 12 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 20 | |
Nutzhöhe für Schubladen | 150 mm | |
Türhöhe | 525 mm | |
Tür Nutzhöhe | 525 mm | |
Türanschlag | rechts | |
Anzahl Schubladen | 2 | |
Anzahl Tür | 1 | |
Gewicht | 41,3 kg | |
Produktart | Werkbankgehäuse |
Artikelnummer | 927305 800/2 | |
EAN / GTIN | 4062406108328 | |
Herstellernummer | 927305 800/2 |