• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterzug mit Fußteilen und Rädern für Ready-to-go Werkbank Höhe 950 mm 1200/2 mm

Artikel-Nr.: 927265 1200/2
Netto: 338,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite Nutzmaß / Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Ready-to-go
    Höhe 900 mm
    Breite 1.300 mm
    Tiefe 700 mm
    passend für Plattentiefe 750 mm
    Rad-⌀ 125 mm
    Produktart Fahreinheit

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 927265 1200/2
    EAN / GTIN 4062406304591
    Herstellernummer 927265 1200/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Unterzug für den Zusammenbau einer Ready-to-go Werkbank, inklusive Fußteile mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, ⌀ 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, spurlos grau. Tragfähigkeit fahrbare Unterzüge bis 600 kg (Werkbank inklusive Inhalt).

    Passend für:

    Passend für Gehäusehöhe 700 mm.
    Aufbau von 2 Gehäusen 24G.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Fahrbare Werkbänke benötigen zwingend Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Nicht für Werkbänke mit zurückgesetztem offenem Gehäuse geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Ready-to-go" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb