{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Nennspannung | 250 V | |
Stromart | AC | |
Ein-/Aus-Schalter | nein | |
Anzahl Steckdosen Typ F | 2 | |
Steckdose Typ | F | |
Produktart | Energiemodul |
Artikelnummer | 927231 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197812889 | |
Herstellernummer | 927231 1500 |