• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückwand / Ablageboden einteilig, passend für Plattenlänge: 700mm

Artikel-Nr.: 927140 700
Netto: 33,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 600 mm
Tiefe 300 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 100 kg
Gewicht 2,5 kg
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927140 700
EAN / GTIN 4062406304621
Herstellernummer 927140 700

Beschreibung

Ausführung:

Rückwand bzw. Ablageboden aus Stahlblech gekantet. Zur Montage zwischen 2 Fußteilen. Der Einbau als Rückwand bietet Sichtschutz und zusätzliche Stabilisierung. Die angegebene flächenverteilte Tragfähigkeit bezieht sich auf den Einbau als Ablageboden.

Passend für:

Fußteile Nr. 927000.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Um die komplette Tiefe der Werkbank als Ablage zu nutzen, muss der zweiteilige Ablageboden eingebaut werden. Beim Einbau als Ablageboden ohne Rückwand müssen zusätzlich Knotenbleche Nr. 927122 verbaut werden. Beim Einbau als Rückwand sind keine Knotenbleche erforderlich.
Nicht für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb