• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenverankerung für Fußteile, Typ: 2

Artikel-Nr.: 927136 2
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 110 mm
Tiefe 110 mm
Stärke 4 mm
Material verzinkt
Produktart Bodenanker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927136 2
EAN / GTIN 4067263211303
Herstellernummer 927136 2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Befestigung zur Bodenverankerung von Fußteilen. Verhindert das Kippen der Werkbank.

Passend für:

Fußteile Nr. 927000, Nr. 927040, Nr. 927062927068, Nr. 972180, Nr. 972150972152, Vario Werkbänke.

Lieferumfang:

2 Bodenverankerungen, passend für ein Fußteil.

Hinweis:

Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb